Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř CS-DC, černý, 150 mm x 13 mm, SXCRS

Č. pol.: 7100182620
  • Minimálne množstvo objednávky 245 kusov
  • Kroky objednávky: 245 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100182620
EAN/GTIN 53134375304219
Číslo výrobcu 7100182620
Číslo L L51710 1140

Popis

Prevedenie:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Popis:

Netkaný materiál Clean and Finish spojený pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzálnosti je univerzálnímDisc Pad opěrný talířem pro většinu standardních aplikací.

Charakteristika:

Dosáhnout i těsné rohy pro kompletní čištění a přípravu povrchu
Pracujte na větším povrchu než drátěné kartáče
Používá extra hrubý karbid křemíku pro agresivní řezání a jemnější povrch než drátěné kartáče

Poznámka:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications