Scotch-Brite™ Clean and Strip Disco CS-DC, 150 mm x 13 mm, SXCRS

Codice art.: 7100182620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 245 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 245 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182620
EAN / GTIN 53134375304219
Codice del produttore 7100182620
Numero-L L51710 1140

Descrizione

Esecuzione:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip è progettato per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. La struttura aperta in grana Extra Coarse permette di avere un disco che lavora in modo omogeneo e resistente all'intasamento, ideale per rimuovere rivestimenti morbidi.

Proprietà:

Capace di raggiungere anche gli angoli più difficili per una completa pulizia, rimozione e preparazione delle superfici
Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole metalliche
Utilizza il carburo di silicio in grana Extra Coarse per un taglio aggressivo e una finitura più fine rispetto alle spazzole metalliche
La resistenza all'intasamento e al calore permette un utilizzo prolungato e risultati di finitura costanti per l'intera vita utile del disco
Il tessuto-non-tessuto resistente allo sporco fa in modo che il disco si consumi in modo uniforme durante la sua vita utile
Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco

Nota:

Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni