• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CG-DB, 150 mm x 13 mm, Extra gros

Réf.: 7100182620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 245 Unité
  • Etapes de la commande : 245 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™
Référence fabricant Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Largeur disque 13 mm
Porte-outils alésage
Degré de finesse type extra grossier
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100182620
EAN / GTIN 53134375304219
Réf. fabricant 7100182620
Article hors catalogue L51710 1140
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Nettoyage et décapage intensif sur tout support contaminé (rouille, mastic, revêtement, peinture...). Nettoyage des cordons de soudure (principalement inox). Matériaux travaillés : Tous types de matière sur tous types de métaux. Idéal sur des surfaces métalliques corrodées, peintes ou revêtues. Accessoires : Mandrins 900-8 et 900-6.

Avantage(s):

  • La nappe CG est souple d'utilisation grâce à sa construction non tissée semi-flexible très ouverte, elle résiste parfaitement à l'encrassement.
  • Le grain carbure de silicium très agressif permet un enlèvement intensif de matière.
  • Le degré de finition reste égal tout au long de l'utilisation.
  • La fibre nylon de la nappe évite la contamination métallique sur les surfaces, qui peut se produire avec des brosses métalliques.
  • Le support rigide offre une résistance et une longévité accrues.

Recommandation(s):

  • Rectification de soudures, décapage de rouille et élimination de peinture nécessaires pour une grande variété d'applications

Téléchargements et documents

De la même série "Scotch-Brite™" Afficher tout