Kivitel:
Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life
Leírás:
A „Clean and Strip” nem szőtt rostanyagból készült Scotch-Brite™ CS-DC durva tisztítótárcsa agresszív megoldást kínál a hegesztési varratok hatékony tisztításához, valamint a rozsda és lakkok eltávolításához. Meggyőző alternatívát kínál a hagyományos drótkefékkel szemben, és finomabb felületet hagy, mint azok.
Jellemző:
A teljes tisztítás és felületelőkészítéshez szoros sarkokat is elérhet
Nagyobb felület megmunkálása, mint a drótkefék
Extra durva szilícium-karbidot használ az agresszív vágáshoz és finomabb felülethez, mint a huzalkefék
Figyelem:
Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications