Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Zaznamenejte informace specifické pro zákazníka pomocí identifikačních značek
Provoz bez externího zdroje napájení
Odolné vůči živlům a 50 let životnosti
Celková výška 7,62 cm
Popis:
Přesné značení - i pod asfaltem. Značku perem pro podzemní instalace lze použít i dodatečně.
Charakteristika:
Maximální výška upnutí je 60 cm.
Ideální pro následné značení v uzavřených površích.
Válcový tvar.
Pasivní anténa ve voděodolném polyetylenovém pouzdře
Odolává teplotám od -20° do 50° C.
Barva splňuje standardy APWA
Poznámka:
Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací