• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 1434-XR EMS iD-Stiftmarker - Wasser, Blau

Artikel-Nr.: 7100178153
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100178153
EAN / GTIN 50051128620736
Herstellernummer 7100178153

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Erfassung kundenspezifischer Informationen anhand iD-Marker
Betrieb ohne externe Stromquelle
Beständig gegenüber Elementen und 50 Jahre Lebensdauer
Gesamthöhe: 7.62 cm

Beschreibung:

Exakte Markierung – auch unter Asphalt. Der Stiftmarker für unterirdische Installationen kann auch nachträglich noch eingesetzt werden.

Merkmal:

Maximale Ortungstiefe beträgt 60 cm
Ideal für die nachträgliche Markierung in versiegelten Flächen.
Zylindrische Form
Passive Antenne in einem wasserabweisendem Polyethylen-Gehäuse
Hält Temperaturen im Bereich von -20° bis 50° C stand
Farbe entspricht APWA-Standards

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen