3M™ 1434-XR/iD EMS Pin Markering - Water, Blauw

Artikelnummer: 7100178153
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178153
EAN/GTIN 50051128620736
Nummer fabrikant 7100178153

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Klantspecifieke informatie vastleggen met behulp van ID-markeringen
Werking zonder externe voedingsbron
Bestand tegen elementen en een levensduur van 50 jaar
Totale hoogte: 7.62 cm

Omschrijving:

Nauwkeurige markering - zelfs onder asfalt. De markeerstift voor ondergrondse installaties kan ook achteraf worden gebruikt.

Kenmerk:

Maximale opsporingsdiepte is 60 cm
Ideaal voor retrospectieve markering in afgedichte oppervlakken.
Cilindrische vorm
Passieve antenne in een waterafstotende polyethyleen behuizing
Bestand tegen temperaturen van -20° tot 50° C
Bestand tegen de elementen en 50 jaar levensduur
Werking zonder externe stroombron
Kleur in overeenstemming met APWA normen

Tip:

Voor elektrische isolatie tot 1 kV, voor bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen