3M™ 1434-XR EMS iD tollmarker - víz, kék

Cikkszám: 7100178153
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100178153
EAN / GTIN 50051128620736
Gyártó száma 7100178153

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Rögzítse az ügyfélspecifikus információkat az azonosító jelölők segítségével
Működés külső áramforrás nélkül
Ellenáll az elemeknek és 50 éves élettartamnak
Teljes magasság: 7,62 cm

Leírás:

Pontos jelölés – még aszfalt alatt is. A föld alatti berendezések tolljelzője visszamenőlegesen is használható.

Jellemző:

A maximális érzékelési mélység 60 cm
Ideális retrospektív jelölés-hez zárt felületeken.
Hengeres forma
Passzív antenna vízlepergető polietilén házban
Ellenáll a -20° és 50° C közötti hőmérsékletnek
A szín megfelel az APWA szabványoknak

Figyelem:

1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez