Silové kombinované kliešte, lesklé, s 2 komponentnými rukoväťami 180

Č. pol.: 700445 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 146 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700445 180
EAN/GTIN 4045197882325

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.