• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince universelle à forte démultiplication, non revêtue, avec gaine multimatière., Longueur totale: 180mm

Réf.: 700445 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746
Poignée Gaine bimatière
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface Non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Réf. fabricant 700445 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé.