Cleşte universal de forţă, lustruit, cu manşoane de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 700445 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.568 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 2 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,5 mm
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Număr producător 700445 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Putere mare de tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.