Silové kombinované kleště, lesklé, s 2složkovými rukojeťmi, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 700445 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 567 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch lesklá, čistá
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Celková délka 180 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Číslo výrobce 700445 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji