Galingos kombinuotos replės, chromuotos, su 2K rankenų apvalkalais, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 700445 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 668 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos žiaunos / veržliaraktis plokščios formos
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Tinka viela (kieta); stygų viela
Skersmuo maks., stygų viela 2 mm
Skersmuo maks., viela (kieta) 2,5 mm
Pjovimo briaunos nuožula be vatos
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius ne
Su atidarymo spyruokle taip
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kombinuotos replės
Savybės pjovimo funkcija
Apdirbama medžiaga specialusis įrankinis plienas
Paviršius blizg.
Gamybos metodas grūdint. alyva; kaldint. štampuojant
Standartas DIN ISO 5746
Visas ilgis 180 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700445 180
EAN / GTIN 4045197882325
Gamintojo numeris 700445 180
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.
Šlifuotos replės, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.