3M™ Hookit™Brusný Disc Pad opěrný talíř 245, 150 mm, 9 otvorů, P40, PN00317

Č. pol.: 7000034084
  • Minimálne množstvo objednávky 250 kusov
  • Kroky objednávky: 250 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000034084
EAN/GTIN 05010027795730
Číslo výrobcu 7000034084

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Doporučení pro broušení hliníku:
K dispozici jsou různé konfigurace otvorů, velikosti a velikosti brusných částic

Popis:

BrusnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 245 je ideální pro práci na panelech karoserie. Naše inovativní brusnéDisc Pad opěrný talíře 245, vyrobené ze silného pryskyřičného pojiva a robustního oxidu hlinitého, jsou navrženy pro delší životnost, odprášení a stálou kvalitu povrchu. Jejich použití zahrnuje broušení laku a plastových výplní, jakož i odstraňování hlubokých škrábanců ve výplni karoserie a zdokonalování brusných stop na holém kovu.

Charakteristika:

Výkonný, robustní brusný kotouč
Se systémem rychlé výměny 3M™ Hookit™ pro rychlé výměny nástrojů