• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Hookit™ Verde 245, 150 mm, P40, 9-tema perforado, 250 pieza / cartón

Número de artículo: 7000034084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034084
EAN / GTIN 05010027795730
Número del fabricante 7000034084

Descripción

Ejecución:

Muela potente y robusta
Adecuado para el lijado de los paneles de la carrocería
Elección de diferentes configuraciones de agujeros, tamaños y granos disponibles

Descripción:

Consiga un acabado uniforme con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 245. Con un revestimiento de óxido de aluminio y una ligadura de resina para evitar las quemaduras prematuras, nuestro resistente disco ofrece una durabilidad extraordinaria y está disponible en varias configuraciones de orificios, tamaños y granos.

Característica:

Consiga un alto rendimiento con un disco resistente y duradero
Idóneo para el lijado en taller
Elija entre discos de distintas configuraciones de orificios, tamaños y granos
Equipado con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™ para realizar cambios rápidos