• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Grün 245, 150 mm, P40, 9-fach gelocht, 250 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000034084
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034084
EAN / GTIN 05010027795730
Herstellernummer 7000034084

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Geeignet für das Schleifen von Karosserieblechen
Auswahl verschiedener Lochkonfigurationen, Größen und Körnungen erhältlich

Beschreibung:

Die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 245 ermöglicht eine gleichmäßige Oberflächenqualität. Unsere robuste, für die Vermeidung eines frühzeitigen Durchschliffs mit Aluminiumoxid und Kunstharzbindung überzogene Scheibe bietet ausgezeichnete Standzeiten und ist in einer großen Auswahl an Lochkonfigurationen, Größen und Körnungen erhältlich.

Merkmal:

Leistungsstarke, robuste Schleifscheibe
Mit 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem für schnelle Werkzeugwechsel