3M™ Hookit™ Disc abraziv 245, 150 mm, 9 găuri, P40, PN00317

Cod articol: 7000034084
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000034084
EAN / GTIN 05010027795730
Număr producător 7000034084

Descriere

Execuţie:

Disc de polizare puternic și robust
Potrivit pentru șlefuirea panourilor de caroserie
Posibilitatea de a alege între diferite configurații de găuri, dimensiuni și granulații.

Descriere:

Discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 245 este ideal pentru a lucra la panourile de caroserie. Fabricate din liant de rășină greu și oxid de aluminiu robust, discurile noastre abrazive 245 inovatoare sunt concepute pentru o durată de viață mai lungă, respingerea prafului și o calitate constantă a suprafeței. Printre aplicațiile acestora se numără șlefuirea vopselelor și a materialelor de umplutură din plastic, precum și îndepărtarea zgârieturilor adânci din materialul de umplutură pentru caroserie și rafinarea urmelor de șlefuire pe metalul gol.

Caracteristică:

Disc de șlefuit puternic și robust
Cu sistem de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ pentru schimbarea rapidă a sculelor