3M™ Prémiová strojová podložka, červená, 355 mm, 5 kusov / krabica

Č. pol.: 7000000678
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: > 8 týždňov
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
Séria 3M™ Premium Maschinenpad
Označenie výrobcu 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Balenie Kartón
Obsah 5 hod.
Popis tvaru oblé
Priemer 355 mm
Šírka brúsiva 355 mm
Stupeň jemnosti jemné
Brúsna podložka Rúno
Farba červená
Obsah jednotky ks
Druh produktu Brúsny papier
Vhodné pre materiál drevo
Vhodné na povrchové brúsenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000678
EAN/GTIN 00048011083896
Číslo výrobcu 7000000678
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S podložkami 3M™ Economy možno podlahy rýchlo vyčistiť a odstrániť známky oderu. Naše červené podložky sú určené na každodenné čistenie a ľahké čistenie, aby sa zabránilo nízkym nečistotám, oteru a čiernym stopám päty. Môžu byť použité mokré na čistenie a suché na leštenie.

Výhoda:

  • Podložky na stroj na každodenné čistenie, aby sa odstránili drobné nečistoty, známky oteru a čierne päty.
  • Vhodné aj na ľahké pranie
  • Po namočení vyčistite a vyleštite
  • Rýchlo odstráňte známky oderu, aby sa zlepšil vzhľad podlahy

Odporúčanie:

  • Používa sa na čistenie a odstránenie stôp oderu, aby sa zlepšil vzhľad podlahy