Prémium gépi párna, piros, 355 mm, 5 darab

Cikkszám: 7000000678
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 7000000678
EAN / GTIN 50048011083891
Gyártó száma 7000000678
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Economy Gépi párnák a padlók gyorsan tisztíthatók és eltávolításhozthatók a kopásjelzők. A piros párnákat napi tisztításra és könnyű súrolásra tervezték, hogy kiküszöböljék az alacsony szennyeződéseket, kopásjeleket és fekete sarokjeleket. Használhatók nedvesen tisztításhoz és szárításhoz polírozáshoz.

Előny:

  • Géppárnák a napi tisztításhoz a kisebb szennyeződések, kopásjelek és fekete sarokjelek eltávolításához.
  • Könnyű tisztításhoz is alkalmas
  • Nedves állapotban tisztítsa meg, szárazon pedig polírozza
  • Gyorsan távolítsa el a kopásjeleket, hogy javítsa a padló megjelenését

Ajánlás:

  • A kopás nyomainak tisztítására és eltávolítására szolgál, hogy javítsa a padló megjelenését