3M™ Premium Vloerpads Rood, 355 mm, 5/Doos

Artikelnummer: 7000000678
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Serie 3M™ Premium Maschinenpad
Artikelomschrijving producent 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Verpakking Karton
Inhoud 5 st.
Beschrijving vorm rond
Diameter 355 mm
Slijpmiddel breedte 355 mm
Fijnheidsgraad fijn
Schuurmiddeldrager Vlies
Kleur rood
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurpapier
Geschikt voor materiaal hout
Geschikt voor vlakslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000678
EAN/GTIN 00048011083896
Nummer fabrikant 7000000678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reinig snel en verwijder veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren met 3M™ Standaard Vloerpads Rood. Onze rode pads zijn bedoeld voor het dagelijks reinigen en het licht schrobben om licht vuil, veegplekken en zwarte schoenstrepen te verwijderen. Ze reinigen als ze vochtig zijn en wrijven op als ze droog zijn.

Voordeel:

  • Vloerpad voor het dagelijks reinigen van licht vuil, veegplekken en zwarte voetstrepen
  • Ook geschikt voor licht schrobben
  • Reinigt als hij vochtig is en wrijft op als hij droog is
  • Reinigt snel en verwijdert veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren

Advies:

  • Voor het reinigen en verwijderen van veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren