Tampon de mașină 3M™ Premium, roșu, 355 mm, 5 bucăți / cutie

Cod articol.: 7000000678
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cuprins 5 buc.
Formă rotund
Diametru 355 mm
Material abraziv lățime 355 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
recomandat pentru material lemn
recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000678
EAN / GTIN 00048011083896
Număr producător 7000000678
L-Număr L01130 110071
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu plăcuțele roșii pentru mașini 3M™ Economy, podelele pot fi curățate rapid și marcajele de abraziune pot fi îndepărtate. Tampoanele noastre roșii sunt concepute pentru curățarea zilnică și curățarea ușoară pentru a elimina murdăria scăzută, urmele de abraziune și urmele negre de călcâi. Ele pot fi folosite umede pentru curățare și uscate pentru lustruire.

Avantaj:

  • Tampoane pentru curățarea zilnică pentru îndepărtarea murdăriei minore, a marcajelor abrazive și a marcajelor negre de la călcâi.
  • De asemenea, potrivit pentru curățarea ușoară
  • Curățați când este umed și lustruiți când este uscat
  • Îndepărtați rapid urmele de abraziune pentru a îmbunătăți aspectul podelei

Recomandare:

  • Folosit pentru a curăța și elimina urmele de abraziune pentru a îmbunătăți aspectul podelei