PWLNR 1616X-04S Nástrojové držáky pro vnější obrábění s kloubovým upínáním pro negativní 80° trigonální destičky

Č. pol.: 6712858
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6712858
EAN/GTIN 7291075353013
Číslo výrobcu 6712858
Číslo L L23990 124

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 120 mm, délka hlavy (LH) 13 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Délka hlavy (LH) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 04
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky