{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Uscita | attacco per bit | |
| Lunghezza complessiva L | 69 mm | |
| Colore | verde; nero; argento | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Senso di rotazione commutabile | si | |
| Numero di utensili | 6 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; Portabit integrato | |
| Attacco grande, attacco per bit | D 6,3 | |
| Particolarità, attacco per bit | Supporto magnetico per bit | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 676565 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288221148 | |
| Codice del produttore | 05008885001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |