Magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits met ratel en magneet 3

Artikelnummer: 676565 3
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Bithouder D 6,3
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier
totale lengte 69 mm
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits ja
geïntegreerd bitmagazijn ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676565 3
EAN/GTIN 4013288221148
Nummer fabrikant 05008885001

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder kleine, ergonomische tweecomponenten-Kraftform-handgreep met 1/4 inch bitopname voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Met ratelfunctie en fijne vertanding voor een geringe terughaalhoek. Eenvoudig te bedienen omschakelring. Inclusief 6 taaiharde universele bits C 6,3 die zich in een magazijn in de handgreep bevinden. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt ervoor dat de bit goed blijft zitten.

T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: resp. 1 st. nr. 675310 gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: resp. 1 st. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires