Držiak voľnobežných skrutkovacích hrotov „Rapidaptor“, Stopka-šesťhran: 6,3F

Č. pol.: 675035 6,3F
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 889/4/1 F
Stopka-šesťhran 6,3 mm
Upínače bitov D 6,3
Norma DIN ISO 1173
Celková dĺžka 64 mm
Pohon strojový E 6,3
kompatibilné so strojom nie
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675035 6,3F
EAN/GTIN 4013288217585
Číslo výrobcu 05052501001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Spojovacia stopka “Rapidaptor” s automatickou rýchlospojkou a magnetom pre bity C 6,3 a E 6,3 (magnet drží skrutku). Funkcia voľnobehu umožňuje mimoriadne rýchly spätný pohyb bez problémov so zastavovaním pri ťahaní doprava. Na použitie najmä s momentovými skrutkovačmi Wera s pištoľovou rukoväťou pre ergonomickejšiu a rýchlejšiu prácu