Popis:
Jednotlivě testováno
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Velká páka pro snadné řezání
Pro kulatý a plochý materiál
Extra dlouhé břity
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1,6 mm
Úchopové plochy vroubkované
Vložený kloub
Vysoký řezný výkon se zaručeně o 35 % menší námahou
Kloub izolovaný VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená a popouštěná v oleji, pochromovaná
Charakteristika:
- Design bez jisker: Ne
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelistí L3 [mm]: 42 mm
- Karty kloubů: vložený kloub
- Celková délka [mm]: 225 mm
- Konstrukce rukojeti: izolace ponorem: 2násobná izolace kontrolního nástroje
- Proces kalení: Indukčně kalené
- Obsah (počet ks): 1 ks
.