Pinza combinata VDE Power con isolamento immerso VDE

Codice art.: 6720330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6720330
EAN / GTIN 4010886672037
Codice del produttore 6720330

Descrizione

Descrizione:

A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

Proprietà:

  • versione senza scintille: No
  • teglia da forno: Teglia da forno
  • teglia da forno lunghezza L3 [mm]: 42 mm
  • tipi di giunti: Giunto inserito
  • lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • tipo di manico: Isolamento a immersione: Metodo di isolamento
  • con utensile di controllo a 2 vie: Temprato induttivamente
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.