VDE Pince combinée avec isolation par trempage VDE

Réf.: 6720330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6720330
EAN / GTIN 4010886672037
Réf. fabricant 6720330

Description

Description:

Effet de levier important pour une coupe aisée
Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1,6 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
JC = chromée, poignées de protection 2 composants
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool

Caractéristique(s):

version sans étincelle
  • : No
  • moule à pâtisserie : plat, cuisson
  • longueur du moule à pâtisserie L3 [mm] : 42 mm
  • types de joints : joint inséré
  • longueur totale [mm] : 225 mm
  • type de poignée : Isolation par immersion : Isolation de l'outil de contrôle à 2 voies
  • dureté : Durcie par induction
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.