VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie 225 mm

Artikelnummer: 6720330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6720330
EAN/GTIN 4010886672037
Nummer fabrikant 6720330

Omschrijving

Omschrijving:

grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
geschikt voor rond en vlak materiaal
GEDORE speciaalstaal, verchroomd
tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • vonkvrije versie: Geen
  • bakvorm: Plat bakken
  • bakvorm lengte L3 [mm]: 42 mm
  • soorten verbindingen: Ingevoegde verbinding
  • totale lengte [mm]: 225 mm
  • type handgreep: Onderdompeling: 2-weg isolatie van Check-Tool
  • hardheid: Inductief geharde
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.