Kombinované kleště VDE s izolací VDE 200 mm

Č. pol.: 6720250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6720250
EAN/GTIN 4010886672020
Číslo výrobcu 6720250

Popis

Popis:

Jednotlivě testováno
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Velká páka pro snadné řezání
Pro kulatý a plochý materiál
Extra dlouhé břity
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1,6 mm
Úchopové plochy vroubkované
Vložený kloub
Vysoký řezný výkon se zaručeně o 35 % menší námahou
Kloub izolovaný VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená a popouštěná v oleji, pochromovaná

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 40 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 12,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano