Pinza combinata VDE Power con isolamento immerso VDE

Codice art.: 6720250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6720250
EAN / GTIN 4010886672020
Codice del produttore 6720250

Descrizione

Descrizione:

A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 40 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione: isolamento per strumenti di controllo a 2 pieghe
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 12,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Larghezza punta W4 [mm]: 6,0 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì