VDE Pince combinée avec isolation par trempage VDE

Réf.: 6720250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6720250
EAN / GTIN 4010886672020
Réf. fabricant 6720250

Description

Description:

Effet de levier important pour une coupe aisée
Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1,6 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
JC = chromée, poignées de protection 2 composants
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 40 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 12,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,0 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui