Asortiman odvijača za mikro-elektroniku u tekstilnoj torbici ESD, broj dijelova: 20

Artikl br.: 669930 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Postavite cijenu 20 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Broj dijelova 20
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips; Šesterokutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX-PLUS® vijke; Kuglična glava; Odvijač za Microstix vijke
Okretljiva kapica Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Broj proizvođača 05073671001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomski napravljena višekomponentna čvrsta drška s okretnom kapicom, zonom brzog okreta za učinkovito vijčano spajanje i zonu snage. S brzoizmjenjivom steznom glavom za prihvat nastavaka Halfmoon od 4 mm (br. 669932 do 669936) odn. nastavaka HIOS od 4 mm. Nastavci od visokokvalitetnog alatnog čelika.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

Sadržaj:

Držač odvijača: 1 kom. br. 669931
Ravne oštrice br. 669932: po 1 kom. vel. 1,5; 2; 3
oštrice za Phillips br. 669933: po 1 kom. vel. 00; 0; 1
Šestokutna tijela br. 669934: po 1 kom. vel. 1,5; 2
Oštrice za Torx® br. 669935: po 1 kom. vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5, TX6
Oštrice za Torx Plus® br. 669936: po 1 kom. vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Oštrice za Torx Plus® IPR s provrtom: 1 kom. vel. 1IPR