3K-Nástrčný klíč křížový PH 2

Č. pol.: 6683460
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6683460
EAN/GTIN 4010886803776
Číslo výrobcu 6683460
Číslo L L60160 3070

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Třída 3 a 4 s pohonným šestihranem na čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 31 mm
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: ano
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo