Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene®, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 667712 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Chróm-vanádiová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 0
Materiál Chróm-vanádiová oceľ
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál rukoväti 2K-Haptoprene®
Povrch poniklované, pochrómované
Ovládací šesťhran nie
krátky skrutkovač nie
skrátený ⌀ čepelí vpredu nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 667712 0
EAN/GTIN 4067263013617
Číslo výrobcu 667712 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene® a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka