Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva, Ristikantakoko: 0

Tuote nro.: 667712 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 0
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Ruuveille, joiden ⌀ on 2 asti mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 140 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene®
Pinta Nikkelöity, kromattu
Vääntökuusikulma ei
lyhyet ruuvitaltat ei
Kavennettu terän ⌀ edessä ei
Tuotetyyppi ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Valmistajan numero 667712 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene®-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.