Atsuktuvas su 3K-Haptoprene® rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 667712 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Geležtės ilgis 60 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ0
Ypatybė, pozidriv varžtams (PZ) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 140 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667712 0
EAN / GTIN 4067263013617
Gamintojo numeris 667712 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.