{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kereszthorony méret | 0 | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Csavar ⌀-höz | max. 2 mm | |
| Pengehossz | 60 mm | |
| Teljes hossz | 140 mm | |
| Penge hegye | fekete | |
| Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
| Szár kivitele | kerek | |
| Ütőfej | nem | |
| Nyél anyaga | 2K-Haptoprene® | |
| Felület | nikkelezett, krómozott | |
| Működtető hatszög | nem | |
| Marok csavarhúzók | nem | |
| Csökkent penge ⌀ elöl | nem | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 667712 0 | |
| EAN / GTIN | 4067263013617 | |
| Gyártó száma | 667712 0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |