Plochý skrutkovač, krátky 5,5

Č. pol.: 664100 5,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Šírka čepele b 5,5 mm
Označenie čepelí 3
Hrúbka čepelí a 0,8 mm
Dĺžka čepele 30 mm
Celková dĺžka 75 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664100 5,5
EAN/GTIN 7610733086214
Číslo výrobcu 135.3-30

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Kovaná, rovinná paralelná čepeľ.

Norma:

Podľa DIN 5265B.

Materiál:

Čepeľ so špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools, niklovaná a chrómovaná; čierna rezná hrana.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka