Plochý skrutkovač, krátky 10

Č. pol.: 664100 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Classic
Šírka čepele b 10 mm
Označenie čepelí 6
Hrúbka čepelí a 1,6 mm
Dĺžka čepele 30 mm
Celková dĺžka 80 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664100 10
EAN/GTIN 7610733086245
Číslo výrobcu 135.6-30

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť „Classic“ z transparentného nárazuvzdorného plastu (bez kadmia). Kovaná, rovinná paralelná čepeľ.

Norma:

Podľa DIN 5265B.

Materiál:

Čepeľ so špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools, niklovaná a chrómovaná; čierna rezná hrana.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka