Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie, szerokość ostrza b: 5,5mm

Nr art.: 664100 5,5
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
758 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 75 mm
Długość grotu l1 30 mm
Szerokość ostrza b 5,5 mm
Grubość ostrza a 0,8 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma Zbliżone do DIN 5265
wymiar profilu 5,5 mm
Seria Classic
Wersja proste
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ostrze stałe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 3
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664100 5,5
EAN / GTIN 7610733086214
Numer producenta PB 135.3-30

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Groty kute, ostrza równoległe.

Norma:

Zbliżone do DIN 5265B.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, niklowany i chromowany; końcówka czerniona.