Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt 5,5 mm

Tuote nro.: 664100 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän leveys b 5,5 mm
Terän nimitys 3
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 75 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664100 5,5
EAN / GTIN 7610733086214
Valmistajan numero 135.3-30

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Taottu, tasapaksu terä.

Standardi:

DIN 5265B

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, niklattu ja kromattu; terä musta.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin