Ravni odvijač, kratki 5,5 mm

Artikl br.: 664100 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Širina oštrice b 5,5 mm
Oznaka oštrice 3
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 30 mm
ukupna duljina 75 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664100 5,5
EAN / GTIN 7610733086214
Broj proizvođača 135.3-30

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Kovana, planparalelna oštrica.

Standard:

Slično kao DIN 5265B.

Materijal:

Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools, poniklana i kromirana, šiljci crni.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu