Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou 8

Č. pol.: 660701 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
712 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 8 mm
Hrúbka čepelí a 1,2 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 264 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 12 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660701 8
EAN/GTIN 4045197951465

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.
Od veľ. 5,5 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka