Výmenná čepeľ Torque pre Torx® TX20

Č. pol.: 659995 TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
291 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Celková dĺžka 175 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Krútiaci moment 5 Nm
⌀ čepelí 6,3 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659995 TX20
EAN/GTIN 2050001930569
Číslo výrobcu 27020

Popis

Vhodné pro:

Sortiment momentových skrutkovačov č. 659990.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka