Výměnná čepel Torque pro Torx®, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 659995 TX20
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
182 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Torque-Wechselklinge für Torx®
Barva Šedá; Černá
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX®
Délka čepele 175 mm
Vhodné průměry výměnných čepelí 6,3 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 5
Maximální krouticí moment, Nm 5
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru Výměnná čepel
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Celková délka L 175 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659995 TX20
EAN / GTIN 2050001930569
Číslo výrobce 27020
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.