Torque keičiama geležtė skirta Torx® TX20

Prekės Nr.: 659995 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Sukimo momentas 5 Nm
Geležčių ⌀ 6,3 mm
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659995 TX20
EAN / GTIN 2050001930569
Gamintojo numeris 27020

Aprašymas

Tinka:

Dinamometrinių raktų rinkinys Nr. 659990.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį