Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx®, Profil Torx®: TX20

Cod articol.: 659995 TX20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Galben luminos; Negru intens
Culoarea galben; negru
Dimensiune motor, Pătrat 1/4 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX20
Diametrul lamei 6,3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Suprafaţă brunat; călit
Lungimea totală L 175 mm
Set nein
Acţionare Pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659995 TX20
EAN / GTIN 2050001930569
Număr producător 27020
Producător/responsabil S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Descriere

Adaptat pentru:

Set de şurubelniţe dinamometrice Cod 659990.