Momentový skrutkovač plne izolovaný 5

Č. pol.: 659953 5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 400 i Hex
Maximálny uťahovací moment 5 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %
Séria 400 i VDE
Celková dĺžka L 141 mm
Dĺžka čepele 93 mm
nastavený uťahovací moment 5 Nm
nastavený uťahovací moment 500 cNm
Signalizácia spustenia haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Pevne nastavený krútiaci moment áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastaviť
Hmotnosť 122 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659953 5
EAN/GTIN 4013288206114
Číslo výrobcu 05004981001

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná viaczložková priečna rukoväť pre optimálny prenos sily. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný krútiaci moment pre príslušnú veľkosť skrutky. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na rukoväti. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Vhodné pro:

Skrutky s vnútorným šesťhrannom.