Momenttiruuvitaltta täyseristetyt 5

Tuote nro.: 659953 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 400 i Hex
Suurin kiristysmomentti 5 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %
Sarja 400 i VDE
Kokonaispituus L 141 mm
Terän pituus 93 mm
asetettu vääntömomentti 5 Nm
asetettu vääntömomentti 500 cNm
Irrotussignaali haptinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty kyllä
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus esiasetettu
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
Paino 122 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659953 5
EAN / GTIN 4013288206114
Valmistajan numero 05004981001

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttinen T-kahva optimaaliseen voimansiirtoon. Jokaisessa ruuvitaltassa on valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvaan. Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvin kiristämistä ei voi jatkaa. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitussuojaus).
Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Sopii:

Kuusiokoloruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript